Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AX84 TESTA PULSANTE A FUNGO ROSSO EMERGENZA - ZB5AX84

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AX84 TESTA PULSANTE A FUNGO ROSSO EMERGENZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Durchmesser der Kappe - 60 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Schaltfunktion verrastend - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119048088

Artikelnummer

SNRZB5AX84

Herstellernummer

ZB5AX84

Hersteller

SNR

Farbe des Knopfes:

rot

Durchmesser der Kappe:

60 mm

Schutzart (IP):

IP66

Bauform des Knopfes:

hoch

Schaltfunktion verrastend:

ja

Höhe der Öffnung:

0 mm

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Mit Beleuchtung:

nein

Tastend:

nein

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Art der Entriegelung:

Zug-Entriegelung

La testa pulsante a fungo di arresto/spegnimento d'emergenza Harmony XB5 di Schneider Electric da 60 mm è rossa e funziona con un meccanismo "premere-tirare ". Ha una ghiera in plastica. Questa testa pulsante arresto di emergenza/spegnimento, denominata anche EMS (Emergency Machine Stop) ed EMO (Emergency Off), fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando delle macchine. È facilmente installabile su pulsanti completi compatibili di arresto e spegnimento d'emergenza. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie al colore vivace e alla evidente forma a fungo da 60 mm. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.