SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AZ022 KIT FILO PANNELLO IN PLASTICA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einbaudurchmesser - 22 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte - 2
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606485440231
Artikelnummer
SNRZB5AZ022
Herstellernummer
ZB5AZ022
Hersteller
SNR
Einbaudurchmesser:
22 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte:
2
Il kit di montaggio a filo ghiera Harmony XB5 di Schneider Electric è compatibile con i pulsanti luminosi e i selettori Harmony XB5. Questo kit consente di montare a filo ghiera qualsiasi pulsante o selettore della serie XB5. Consente l'installazione di dispositivi sui pannelli di controllo in modo che siano più resistenti agli impatti laterali dovuti al passaggio di oggetti, utensili e porte che si aprono.