SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5FA2 TESTA PULSANTE NEROA FILOPANNELLO - ZB5FA2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - schwarz
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - flach
Geeignet für Beleuchtung - nein
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606481339058
Artikelnummer
SNRZB5FA2
Herstellernummer
ZB5FA2
Hersteller
SNR
Farbe des Knopfes:
schwarz
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Lochdurchmesser:
31 mm
Beschriftet:
ja
Höhe der Öffnung:
37 mm
Breite der Öffnung:
37 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige


