SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5FV013 TESTA LAMPADA SPIA BIANCA FILOPANNELLO - ZB5FV013

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - weiß
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 31 mm
Schutzart (IP), frontseitig - IP66
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606481340733
Artikelnummer
SNRZB5FV013
Herstellernummer
ZB5FV013
Hersteller
SNR
Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
weiß
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
31 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Farbe Frontring:
schwarz
Breite der Öffnung:
37 mm
Mit Frontring:
ja
Höhe der Öffnung:
37 mm
Ausführung der Linse:
flach
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff


