Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5FV083 TESTA LAMPADA SPIA GIALLA FILOPANNELLO - ZB5FV083

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5FV083 TESTA LAMPADA SPIA GIALLA FILOPANNELLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1

  • Farbe der Linse - gelb

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 31 mm

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP66

Packung

  • 1 ST

EAN

3606481340788

Artikelnummer

SNRZB5FV083

Herstellernummer

ZB5FV083

Hersteller

SNR

Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:

1

Farbe der Linse:

gelb

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

31 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Farbe Frontring:

schwarz

Breite der Öffnung:

37 mm

Mit Frontring:

ja

Höhe der Öffnung:

37 mm

Ausführung der Linse:

flach

Schutzart (NEMA):

4X, 13

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

La gamma modulare Harmony XB5 di unità di comando e segnalazione in plastica combina semplicità di installazione, flessibilità e robustezza per soddisfare i requisiti della maggior parte delle applicazioni industriali. I pulsanti luminosi montati a filo ghiera ZB5FVxx conferiscono un tocco di modernità alla tua interfaccia di comando. L'ampia area luminosa fornisce un'illuminazione di ottima qualità per una segnalazione potenziata. Montata in un foro da 30 mm, la testa luminosa è semplicemente fissata sul pannello con il dado di fissaggio dedicato (fornito con la testa). Deve essere utilizzata con la base di fissaggio Harmony XB5 ZB5AZ009, fino a 6 contatti ZBE10xx e un elemento luminoso con LED integrato ZBVxx.