SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5FW933 Testa pulsante lum. verde filopannello - ZB5FW933

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - grün
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - flach
Geeignet für Beleuchtung - ja
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606481339713
Artikelnummer
SNRZB5FW933
Herstellernummer
ZB5FW933
Hersteller
SNR
Farbe des Knopfes:
grün
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Lochdurchmesser:
31 mm
Beschriftet:
nein
Farbe Frontring:
sonstige
Höhe der Öffnung:
37 mm
Breite der Öffnung:
37 mm
Mit Frontring:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige


