Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5RTA2 PULSANTE TRASMETTITORE NERO - ZB5RTA2

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5RTA2 PULSANTE TRASMETTITORE NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Farbe des Knopfes - schwarz

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480334580

Artikelnummer

SNRZB5RTA2

Herstellernummer

ZB5RTA2

Hersteller

SNR

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Farbe des Knopfes:

schwarz

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schutzart (IP):

IP65

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Il pulsante wireless e senza batteria fa parte della gamma in plastica Harmony XB5R e in metallo Harmony XB4R. Include un trasmettitore dotato di base di fissaggio e di testa pulsante a filo ghiera ad impulso e capsula nera.