SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5SZ3 TAPPO OTTURATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
Produktserien
Harmony XB4
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110099522
Artikelnummer
SNRZB5SZ3
Herstellernummer
ZB5SZ3
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Kunststoff
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Farbe:
schwarz
Il tappo otturatore in plastica Harmony XB4 di Schneider Electric è compatibile con i pulsanti Harmony XB4, XB5 e XB7 con pulsanti a filo ghiera. Ha un colore nero e una forma arrotondata. Questo tappo otturatore in plastica è progettato come accessorio opzionale da usare con i pulsanti quando non è necessaria alcuna funzione per il funzionamento della macchina. È compatibile con le unità standard di comando e segnalazione da 22 mm XB4, XB5 e XB7.


