SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5SZ5 TAPPO OTTURATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Bauform der Linse - quadratisch
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Farbe - schwarz
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
3389110099539
Artikelnummer
SNRZB5SZ5
Herstellernummer
ZB5SZ5
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Kunststoff
Bauform der Linse:
quadratisch
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Farbe:
schwarz
Il tappo otturatore in plastica Harmony XB5 di Schneider Electric è compatibile con i pulsanti Harmony XB5 con pulsante a filo ghiera. Ha un colore nero e una forma arrotondata. Questo tappo otturatore in plastica è progettato come accessorio opzionale da usare con i pulsanti quando non è necessaria alcuna funzione per il funzionamento della macchina. È compatibile con le unità standard di comando e segnalazione da 22 mm XB5.


