SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6AD26 TESTA SELETTORE A LEVA - ZB6AD26

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Bauform der Linse - rund
Geeignet für Beleuchtung - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110776782
Artikelnummer
SNRZB6AD26
Herstellernummer
ZB6AD26
Hersteller
SNR
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Bauform der Linse:
rund
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Farbe Frontring:
schwarz
Lochdurchmesser:
16.2 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (NEMA):
sonstige
Mit Frontring:
ja


