Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6AD27 TESTA SELETTORE A LEVA - ZB6AD27

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6AD27 TESTA SELETTORE A LEVA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Bauform der Linse - rund

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110776799

Artikelnummer

SNRZB6AD27

Herstellernummer

ZB6AD27

Hersteller

SNR

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Bauform der Linse:

rund

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Farbe Frontring:

schwarz

Lochdurchmesser:

16.2 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Schutzart (NEMA):

sonstige

Mit Frontring:

ja

Harmony ZB6AD27 è una testa selettore 3 posizioni , ritorno da sinistra al centro. Fa parte della gamma di pulsanti, interruttori e lampade spia di plastica monolitici Harmony di foro diametro di 16 mm.