Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6AE3 TESTA PULSANTE LUMINOSO VERDE - ZB6AE3

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6AE3 TESTA PULSANTE LUMINOSO VERDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Geeignet für Beleuchtung - ja

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110776300

Artikelnummer

SNRZB6AE3

Herstellernummer

ZB6AE3

Hersteller

SNR

Farbe des Knopfes:

grün

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

hoch

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

16.2 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

grau

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Harmony ZB6AE3 è una testa pulsante luminoso verde sporgente.Fa parte della gamma di pulsanti, interruttori e lampade spia di plastica monolitici Harmony di foro diametro 16 mm.