SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6AGA TESTA SELETTORE A CHIAVE - ZB6AGA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Bauform der Linse - rund
Geeignet für Beleuchtung - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Harmony XB6
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110784954
Artikelnummer
SNRZB6AGA
Herstellernummer
ZB6AGA
Hersteller
SNR
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Bauform der Linse:
rund
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Farbe Frontring:
schwarz
Lochdurchmesser:
16.2 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (NEMA):
sonstige
Mit Frontring:
ja
.jpg?8475847D856D629081758579846E505CC7AAB66E80A1A09B&ts=1762247895680)


