SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6AS934 TESTA PULSANTE ARRESTO EMERGENZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - rot
Durchmesser der Kappe - 30 mm
Schutzart (IP) - sonstige
Bauform des Knopfes - hoch
Schaltfunktion verrastend - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Harmony XB6
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110071566
Artikelnummer
SNRZB6AS934
Herstellernummer
ZB6AS934
Hersteller
SNR
Farbe des Knopfes:
rot
Durchmesser der Kappe:
30 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Bauform des Knopfes:
hoch
Schaltfunktion verrastend:
ja
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
16.2 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Mit Beleuchtung:
nein
Tastend:
nein
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Art der Entriegelung:
Schlüssel-Entriegelung


