Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6AV1 TESTA LAMPADA SPIA BIANCA - ZB6AV1

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6AV1 TESTA LAMPADA SPIA BIANCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1

  • Farbe der Linse - weiß

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 16.2 mm

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110775563

Artikelnummer

SNRZB6AV1

Herstellernummer

ZB6AV1

Hersteller

SNR

Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:

1

Farbe der Linse:

weiß

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

16.2 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Farbe Frontring:

schwarz

Mit Frontring:

ja

Ausführung der Linse:

hoch

Schutzart (NEMA):

4X, 13

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Weißer Leuchtmelder-Frontelement für integrierte LED. Es ist Teil der Baureihe Harmony XB6 mit einem Durchmesser von 16 mm, kompakte Kunststoffdrucktaster, Schalter und Leuchtmelder.