Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6AV4 TESTA LAMPADA SPIA ROSSA - ZB6AV4

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6AV4 TESTA LAMPADA SPIA ROSSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1

  • Farbe der Linse - rot

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 16.2 mm

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110775587

Artikelnummer

SNRZB6AV4

Herstellernummer

ZB6AV4

Hersteller

SNR

Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:

1

Farbe der Linse:

rot

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

16.2 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Farbe Frontring:

schwarz

Breite der Öffnung:

18 mm

Mit Frontring:

ja

Höhe der Öffnung:

18 mm

Ausführung der Linse:

hoch

Schutzart (NEMA):

4X, 13

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Harmony ZB6AV4 è una testa lampada spia rossa. Fa parte della gamma di pulsanti, interruttori e lampade spia di plastica monolitici Harmony di foro diametro di 16 mm.