SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6AV6 TESTA LAMPADA SPIA BLU - ZB6AV6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - blau
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 16.2 mm
Schutzart (IP), frontseitig - IP65
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110849103
Artikelnummer
SNRZB6AV6
Herstellernummer
ZB6AV6
Hersteller
SNR
Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
blau
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
16.2 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Farbe Frontring:
schwarz
Mit Frontring:
ja
Ausführung der Linse:
hoch
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff


