SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6AW6 TESTA PULSANTE LUMINOSO BLU - ZB6AW6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - blau
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - flach
Geeignet für Beleuchtung - ja
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Packung
1 ST
Produktserien
Harmony XB6
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110849004
Artikelnummer
SNRZB6AW6
Herstellernummer
ZB6AW6
Hersteller
SNR
Farbe des Knopfes:
blau
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Lochdurchmesser:
16.2 mm
Beschriftet:
nein
Farbe Frontring:
grau
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige


