Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6CD02 TESTA SELETTORE LUMINOSO SENZA LEVA - ZB6CD02

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6CD02 TESTA SELETTORE LUMINOSO SENZA LEVA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - sonstige

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Bauform der Linse - quadratisch

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

3389110777161

Artikelnummer

SNRZB6CD02

Herstellernummer

ZB6CD02

Hersteller

SNR

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Bauform der Linse:

quadratisch

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe Frontring:

schwarz

Lochdurchmesser:

16.2 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

0 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Mit Frontring:

ja

Harmony ZB6CD02 è una testa quadrata per selettore luminoso 2 posizioni fisse. ZB6CD02 fa parte della gamma di pulsanti, interruttori e lampade spia di plastica monolitici Harmony di diametro 16 mm.