Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6CE3 TESTA PULSANTE LUMINOSO VERDE - ZB6CE3

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6CE3 TESTA PULSANTE LUMINOSO VERDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Bauform der Linse - quadratisch

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Geeignet für Beleuchtung - ja

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110776348

Artikelnummer

SNRZB6CE3

Herstellernummer

ZB6CE3

Hersteller

SNR

Farbe des Knopfes:

grün

Bauform der Linse:

quadratisch

Bauform des Knopfes:

hoch

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

16 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

grau

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Testa pulsante luminoso quadrato Ø16, sporgente, verde. gamma prodotto: Harmony XB6 - compatibilità prodotto: LED integrato - nome abbreviato: ZB6 - diametro di montaggio: 16 mm. Benefici: Progredire con fiducia La gamma. Compatta Harmony da ø 16mm è stata specificamente progettata per le applicazioni con spazi ridotti. Questa gamma combina semplicità di installazione e flessibilità. Il grado di protezione di IP 65 ne consente l'utilizzo in tutti i tipi di applicazioni.... Applicazioni: - Industria: macchine rifinitrici di piccola taglia, pannelli di controllo remoti e locali., Edifici: quadri di comando, sorveglianza volumetrica, allarmi., Settore terziario: laboratori e strumentazione medica, trasporto, apparecchiature elettroniche di piccola taglia....