SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6CV3 TESTA LAMPADA SPIA VERDE - ZB6CV3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - grün
Bauform der Linse - quadratisch
Lochdurchmesser - 16.2 mm
Schutzart (IP), frontseitig - IP65
Packung
1 ST
Produktserien
Harmony XB6
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110775617
Artikelnummer
SNRZB6CV3
Herstellernummer
ZB6CV3
Hersteller
SNR
Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
grün
Bauform der Linse:
quadratisch
Lochdurchmesser:
16.2 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Farbe Frontring:
schwarz
Mit Frontring:
ja
Ausführung der Linse:
hoch
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff



