Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6CW4 TESTA PULSANTE LUMINOSO ROSSO - ZB6CW4

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6CW4 TESTA PULSANTE LUMINOSO ROSSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Bauform der Linse - quadratisch

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Geeignet für Beleuchtung - ja

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389110776003

Artikelnummer

SNRZB6CW4

Herstellernummer

ZB6CW4

Hersteller

SNR

Farbe des Knopfes:

rot

Bauform der Linse:

quadratisch

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

16.2 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

schwarz

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Harmony ZB6CW4 è una testa pulsante luminoso quadrato rosso ad impulso. ZB6CW4 fa parte della gamma di pulsanti, interruttori e lampade spia di plastica monolitici Harmony di diametro 16 mm.