Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6DA6 TESTA PULSANTE BLU - ZB6DA6

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6DA6 TESTA PULSANTE BLU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - blau

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110288186

Artikelnummer

SNRZB6DA6

Herstellernummer

ZB6DA6

Hersteller

SNR

Farbe des Knopfes:

blau

Bauform der Linse:

rechteckig

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

16.2 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

grau

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Harmony ZB6DA6 è una testa pulsante rettangolare blu ad impulso senza marcatura. Fa parte della gamma di pulsanti, interruttori e lampade spia di plastica monolitici Harmony di diametro 16 mm.