Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6DD25 TESTA SELETTORE A LEVA - ZB6DD25

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6DD25 TESTA SELETTORE A LEVA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389110776898

Artikelnummer

SNRZB6DD25

Herstellernummer

ZB6DD25

Hersteller

SNR

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Bauform der Linse:

rechteckig

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Farbe Frontring:

schwarz

Lochdurchmesser:

16.2 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Schutzart (NEMA):

sonstige

Mit Frontring:

ja

Harmony ZB6DD25 è una testa selettore rettangolare leva nera, 3 posizioni con ritorno. ZB6DD242 fa parte della gamma di pulsanti, interruttori e lampade spia di plastica monolitici Harmony di diametro mm XB616.