Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6DE3 TESTA PULSANTE LUMINOSO VERDE - ZB6DE3

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6DE3 TESTA PULSANTE LUMINOSO VERDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Geeignet für Beleuchtung - ja

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110776386

Artikelnummer

SNRZB6DE3

Herstellernummer

ZB6DE3

Hersteller

SNR

Farbe des Knopfes:

grün

Bauform der Linse:

rechteckig

Bauform des Knopfes:

hoch

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

16.2 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

schwarz

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Frontelement für Leuchtdrucktaster Harmony ZB6. Blende Kunststoff. Abmessung (BxHxT) 24x18x36 mm, Montagedurchmesser 16 mm, Gewicht 0,016 kg. Kopfform rechteckig. Mit hoher Vibrationsfestigkeut und chemischer Beständigkeit, Umgebungstemperatur -40 bis +70 Grad C. Das Kunststoffprogramm mit 16mm Einbaumaß verbindet einfache Montage mit großer Flexibilität bei kleinstem Platzbedarf. Zertifizierungen nach CSA, UL, CCC, GOST. Produktstandards gem. EN/IEC 60947-5-1, CSA C22.2 No 14, UL 508, JIS C 852, EN/IEC 60947-1, JIS C 4520, EN/IEC 60947-5-5.