Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6DV4 TESTA LAMPADA SPIA ROSSA - ZB6DV4

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6DV4 TESTA LAMPADA SPIA ROSSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1

  • Farbe der Linse - rot

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Lochdurchmesser - 16.2 mm

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110775662

Artikelnummer

SNRZB6DV4

Herstellernummer

ZB6DV4

Hersteller

SNR

Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:

1

Farbe der Linse:

rot

Bauform der Linse:

rechteckig

Lochdurchmesser:

16.2 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Farbe Frontring:

schwarz

Mit Frontring:

ja

Ausführung der Linse:

flach

Schutzart (NEMA):

4X, 13

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Harmony ZB6DV4 è una testa lampada spia rettangolare rossa. Fa parte della gamma di pulsanti, interruttori e lampade spia di plastica monolitici Harmony di diametro 16 mm.