Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6DW1 TESTA PULSANTE LUMINOSO BIANCO - ZB6DW1

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6DW1 TESTA PULSANTE LUMINOSO BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - weiß

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Geeignet für Beleuchtung - ja

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389110776027

Artikelnummer

SNRZB6DW1

Herstellernummer

ZB6DW1

Hersteller

SNR

Farbe des Knopfes:

weiß

Bauform der Linse:

rechteckig

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

16.2 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

grau

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Harmony ZB6DW1 è una testa pulsante luminoso rettangolare bianco filoghiera ad impulso. ZB6DW1 fa parte della gamma di pulsanti, interruttori e lampade spia di plastica monolitici Harmony di diametro 16 mm.