Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6EB1B CORPO LAMPADA SPIA LED BIANCO - ZB6EB1B

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6EB1B CORPO LAMPADA SPIA LED BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 12...24 V

  • Fassung - sonstige

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 12...24 V

  • Farbe des Leuchtmittels - weiß

  • Leuchtmittel - LED

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389110784244

Artikelnummer

SNRZB6EB1B

Herstellernummer

ZB6EB1B

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

12...24 V

Fassung:

sonstige

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

12...24 V

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Leuchtmittel:

LED

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Flachsteckanschluss

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

12...24 V

Trafo integriert:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit integrierter Diode:

ja

L'elemento luminoso fa parte della gamma di 16 mm di diametro, Harmony XBXB6. È dotato di un corpo completo con LED bianco integrato e connettori Faston e può essere montato direttamente dalla testa. Si combina facilmente con la testa lampada spia della gamma Harmony XBXB6.