SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6EB4B CORPO LAMPADA SPIA LED ROSSO - ZB6EB4B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 12...24 V
Fassung - ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 12...24 V
Farbe des Leuchtmittels - rot
Befestigungsart - Frontbefestigung
Packung
1 ST
Produktserien
Harmony XB6
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110784282
Artikelnummer
SNRZB6EB4B
Herstellernummer
ZB6EB4B
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
12...24 V
Fassung:
ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
12...24 V
Farbe des Leuchtmittels:
rot
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Flachsteckanschluss
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
12...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
ja


