Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6EB5B CORPO LAMPADA SPIA LED GIALLO - ZB6EB5B

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6EB5B CORPO LAMPADA SPIA LED GIALLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 12...24 V

  • Fassung - ohne

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 12...24 V

  • Farbe des Leuchtmittels - gelb

  • Befestigungsart - Frontbefestigung

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389110784305

Artikelnummer

SNRZB6EB5B

Herstellernummer

ZB6EB5B

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

12...24 V

Fassung:

ohne

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

12...24 V

Farbe des Leuchtmittels:

gelb

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Flachsteckanschluss

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

12...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit integrierter Diode:

ja

Harmony ZB6EB5B è un elemento LED integrato giallo 12V a 24 V. Fa parte della gamma di pulsanti, interruttori e lampade spia di plastica monolitici Harmony di diametro 16 mm.