Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6EG3B CORPO LAMPADA SPIA LED VERDE - ZB6EG3B

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6EG3B CORPO LAMPADA SPIA LED VERDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 48...120 V

  • Fassung - ohne

  • Farbe des Leuchtmittels - grün

  • Befestigungsart - Frontbefestigung

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Flachsteckanschluss

Packung

  • 5 ST

Produktserien

EAN

3389110274769

Artikelnummer

SNRZB6EG3B

Herstellernummer

ZB6EG3B

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

48...120 V

Fassung:

ohne

Farbe des Leuchtmittels:

grün

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Flachsteckanschluss

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

48...120 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit integrierter Diode:

ja

Befehls- und Meldegeräte aus Kunststoff, Durchmesser 16mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und zahlreichen Designausführungen bei kleinstem Platzbedarf.