SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6EG4B CORPO LAMPADA SPIA LED ROSSO - ZB6EG4B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 48...120 V
Fassung - ohne
Farbe des Leuchtmittels - rot
Befestigungsart - Frontbefestigung
Anschlussart Hilfsstromkreis - Flachsteckanschluss
Packung
5 ST
Produktserien
Harmony XB6
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110274776
Artikelnummer
SNRZB6EG4B
Herstellernummer
ZB6EG4B
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
48...120 V
Fassung:
ohne
Farbe des Leuchtmittels:
rot
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Flachsteckanschluss
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
48...120 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
ja


