SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6Y7330 ETICHETTA CIRCOLARE EMERGENCY STOP - ZB6Y7330

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedeutung des Aufdrucks - Not-Aus
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Farbe - gelb
Form - rund
Außendurchmesser - 45 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Harmony XB6
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110071597
Artikelnummer
SNRZB6Y7330
Herstellernummer
ZB6Y7330
Hersteller
SNR
Bedeutung des Aufdrucks:
Not-Aus
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Farbe:
gelb
Form:
rund
Außendurchmesser:
45 mm
Harmony ZB6Y7330 è un'etichetta senza marcatura diametro 45 mm per pulsante a fungo Arresto di Emergenza con marcatura EMERGENCY STOP fa parte della gamma di pulsanti, interruttori e lampade spia di plastica monolitici Harmony di diametro 16 mm.


