Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6YG095 LAMPADINA AL NEON 110/230V - ZB6YG095

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6YG095 LAMPADINA AL NEON 110/230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenspannung - 230...230 V

  • Sockel - Bi-pin

  • Technologie - sonstige

  • Farbe - farblos

  • Lampenform - sonstige

Packung

  • 5 ST

EAN

3389110864175

Artikelnummer

SNRZB6YG095

Herstellernummer

ZB6YG095

Hersteller

SNR

Lampenspannung:

230...230 V

Sockel:

Bi-pin

Technologie:

sonstige

Farbe:

farblos

Lampenform:

sonstige

Gesamtlänge:

0 mm

Durchmesser:

0 mm

Halogen:

nein

Nennstrom:

0 mA

Krypton:

nein

Xenon:

nein

Geeignet für Rundumleuchte:

nein

Geeignet für Taschenleuchten:

nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

nein

Harmony ZB6YG095 è una lampadina al neon attacco T1 1/4, 110V to 230V. Fa parte della gamma di pulsanti, interruttori e lampade spia di plastica monolitici Harmony di diametro 16 mm.