SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBA2 CAPSULA NERA - ZBA2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - schwarz
Form der Linse - rund
Bauform - flach
Durchmesser - 0 mm
Breite - 0 mm
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
3389110090611
Artikelnummer
SNRZBA2
Herstellernummer
ZBA2
Hersteller
SNR
Farbe der Linse:
schwarz
Form der Linse:
rund
Bauform:
flach
Durchmesser:
0 mm
Breite:
0 mm
Beschriftet:
nein
Höhe:
0 mm
Einbaudurchmesser:
22 mm
La capsula del pulsante senza marcatura nera a filo ghiera Harmony XB4 di Schneider Electric ha una forma rotonda. È compatibile con i pulsanti Harmony XB4 e XB5. Questa capsula del pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine grazie al suo elemento a filo ghiera. È fornito senza marcatura per consentire agli utenti di utilizzarlo per varie modalità operative e funzioni. Può essere facilmente installato e sostituito con unità a pulsante complete compatibili.


