SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBA232 CAPSULA NERA 0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - schwarz
Form der Linse - rund
Bauform - flach
Durchmesser - 0 mm
Breite - 0 mm
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
3389110091274
Artikelnummer
SNRZBA232
Herstellernummer
ZBA232
Hersteller
SNR
Farbe der Linse:
schwarz
Form der Linse:
rund
Bauform:
flach
Durchmesser:
0 mm
Breite:
0 mm
Beschriftet:
ja
Höhe:
0 mm
Einbaudurchmesser:
22 mm
Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die robuste 3 -Punktbefestigung mit nur einer Schraube bietetenorm viel Sicherheit und spart Montagezeit.


