Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBA3 CAPSULA VERDE - ZBA3

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBA3 CAPSULA VERDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - grün

  • Form der Linse - rund

  • Bauform - flach

  • Durchmesser - 0 mm

  • Breite - 0 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

3389110090642

Artikelnummer

SNRZBA3

Herstellernummer

ZBA3

Hersteller

SNR

Farbe der Linse:

grün

Form der Linse:

rund

Bauform:

flach

Durchmesser:

0 mm

Breite:

0 mm

Beschriftet:

nein

Höhe:

0 mm

Einbaudurchmesser:

22 mm

La capsula del pulsante senza marcatura verde a filo ghiera Harmony XB4 di Schneider Electric ha una forma rotonda. È compatibile con i pulsanti Harmony XB4 e XB5. Questa capsula del pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine grazie al suo elemento a filo ghiera. È fornito senza marcatura per consentire agli utenti di utilizzarlo per varie modalità operative e funzioni. Può essere facilmente installato e sostituito con unità a pulsante complete compatibili.