Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBA333 CAPSULA VERDE START - ZBA333

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBA333 CAPSULA VERDE START

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - flach

  • Farbe - grün

  • Aufdruck ISO-Symbole - ohne

  • Programmdurchmesser - 22 mm

  • Gravierbar - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

3389110090826

Artikelnummer

SNRZBA333

Herstellernummer

ZBA333

Hersteller

SNR

Bauform:

flach

Farbe:

grün

Aufdruck ISO-Symbole:

ohne

Programmdurchmesser:

22 mm

Gravierbar:

nein

Form:

rund

Außendurchmesser:

0 mm

Geeignet für Leuchtdrucktaste:

nein

Geeignet für Drucktaster:

ja

Bedeutung des Aufdrucks:

Start

Geeignet für Leuchtmelder:

nein

Geeignet für Signalleuchte:

nein

Breite:

0 mm

Geeignet für Wahlschalter:

nein

Höhe:

0 mm

Geeignet für Pilz-Drucktaster:

nein

La capsula con marcatura verde a filo ghiera Harmony XB4 di Schneider Electric ha una forma rotonda con il simbolo "START". È compatibile con i pulsanti Harmony XB4 e XB5. Questa capsula del pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine grazie al suo elemento a filo ghiera. Fornito pronto, inciso con un contrassegno relativo al funzionamento della macchina. Può essere facilmente installato e sostituito con unità a pulsante complete compatibili.