Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBA334 CAPSULA BIANCA CON FRECCIA - ZBA334

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBA334 CAPSULA BIANCA CON FRECCIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - weiß

  • Form der Linse - rund

  • Bauform - flach

  • Durchmesser - 0 mm

  • Breite - 0 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

3389110091236

Artikelnummer

SNRZBA334

Herstellernummer

ZBA334

Hersteller

SNR

Farbe der Linse:

weiß

Form der Linse:

rund

Bauform:

flach

Durchmesser:

0 mm

Breite:

0 mm

Beschriftet:

ja

Höhe:

0 mm

Einbaudurchmesser:

22 mm

Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die robuste 3 -Punktbefestigung mit nur einer Schraube bietetenorm viel Sicherheit und spart Montagezeit.