SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBA4 CAPSULA ROSSA - ZBA4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - rot
Form der Linse - rund
Bauform - flach
Durchmesser - 0 mm
Breite - 0 mm
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
3389110090659
Artikelnummer
SNRZBA4
Herstellernummer
ZBA4
Hersteller
SNR
Farbe der Linse:
rot
Form der Linse:
rund
Bauform:
flach
Durchmesser:
0 mm
Breite:
0 mm
Beschriftet:
nein
Höhe:
0 mm
Einbaudurchmesser:
22 mm
La capsula del pulsante senza marcatura rossa a filo ghiera Harmony XB4 di Schneider Electric ha una forma rotonda. È compatibile con i pulsanti Harmony XB4 e XB5. Questa capsula del pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine grazie al suo elemento a filo ghiera. È fornito senza marcatura per consentire agli utenti di utilizzarlo per varie modalità operative e funzioni. Può essere facilmente installato e sostituito con unità a pulsante complete compatibili.


