Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBA434 CAPSULA ROSSA STOP - ZBA434

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBA434 CAPSULA ROSSA STOP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - rot

  • Form der Linse - rund

  • Bauform - flach

  • Durchmesser - 0 mm

  • Breite - 0 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

3389110090925

Artikelnummer

SNRZBA434

Herstellernummer

ZBA434

Hersteller

SNR

Farbe der Linse:

rot

Form der Linse:

rund

Bauform:

flach

Durchmesser:

0 mm

Breite:

0 mm

Beschriftet:

ja

Höhe:

0 mm

Einbaudurchmesser:

22 mm

La capsula pulsante con marcatura rossa a filo ghiera Harmony XB4 di Schneider Electric ha una forma rotonda con il simbolo "STOP". È compatibile con i pulsanti Harmony XB4 e XB5. Questa capsula del pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine grazie al suo elemento a filo ghiera. Fornito pronto, inciso con un contrassegno relativo al funzionamento della macchina. Può essere facilmente installato e sostituito con unità a pulsante complete compatibili.