SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBA435 CAPSULA ROSSA OFF - ZBA435

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - rot
Form der Linse - rund
Bauform - flach
Durchmesser - 0 mm
Breite - 0 mm
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
3389110090949
Artikelnummer
SNRZBA435
Herstellernummer
ZBA435
Hersteller
SNR
Farbe der Linse:
rot
Form der Linse:
rund
Bauform:
flach
Durchmesser:
0 mm
Breite:
0 mm
Beschriftet:
ja
Höhe:
0 mm
Einbaudurchmesser:
22 mm
La capsula pulsante con marcatura rossa a filo ghiera Harmony XB4 di Schneider Electric ha una forma rotonda con il simbolo "OFF". È compatibile con i pulsanti Harmony XB4 e XB5. Questa capsula del pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine grazie al suo elemento a filo ghiera. Fornito pronto, inciso con un contrassegno relativo al funzionamento della macchina. Può essere facilmente installato e sostituito con unità a pulsante complete compatibili.


