SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBA710 CAPPUCCIO IN SILICONE DOPPIO TASTO - ZBA710

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - farblos
Form - rechteckig
Ausführung - hoch
Transparent - ja
Packung
10 ST
Produktserien
Harmony XB4
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389119044325
Artikelnummer
SNRZBA710
Herstellernummer
ZBA710
Hersteller
SNR
Farbe:
farblos
Form:
rechteckig
Ausführung:
hoch
Transparent:
ja
Il rivestimento in silicone trasparente Harmony di Schneider Electric è compatibile con le teste doppie Harmony XB4 e XB5 con un pulsante a filo ghiera e un pulsante sporgente. Questo cappuccio in silicone copre le teste doppie Harmony XB4 o XB5 per evitare la proliferazione di sporcizia e altri contaminanti. È trasparente per consentire agli utenti di vedere i colori e la marcatura dei pulsanti sottostanti ed è modellato per adattarsi perfettamente ai pulsanti Harmony multi-testa. La sua resistenza chimica lo rende ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi che richiedono frequenti operazioni di pulizia chimica.


