SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBA7134 CAPSULA BIANCA FRECCIA - ZBA7134

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - flach
Farbe - weiß
Aufdruck ISO-Symbole - Symbol "Pfeil"
Programmdurchmesser - 22 mm
Gravierbar - nein
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
3389119044257
Artikelnummer
SNRZBA7134
Herstellernummer
ZBA7134
Hersteller
SNR
Bauform:
flach
Farbe:
weiß
Aufdruck ISO-Symbole:
Symbol "Pfeil"
Programmdurchmesser:
22 mm
Gravierbar:
nein
Form:
rund
Außendurchmesser:
0 mm
Geeignet für Leuchtdrucktaste:
nein
Geeignet für Drucktaster:
ja
Bedeutung des Aufdrucks:
ohne
Geeignet für Leuchtmelder:
nein
Geeignet für Signalleuchte:
nein
Breite:
0 mm
Geeignet für Wahlschalter:
nein
Höhe:
0 mm
Geeignet für Pilz-Drucktaster:
nein


