Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBA72 CAPSULA NERA - ZBA72

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBA72 CAPSULA NERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - schwarz

  • Form der Linse - rechteckig

  • Bauform - flach

  • Durchmesser - 0 mm

  • Breite - 0 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

3389119044233

Artikelnummer

SNRZBA72

Herstellernummer

ZBA72

Hersteller

SNR

Farbe der Linse:

schwarz

Form der Linse:

rechteckig

Bauform:

flach

Durchmesser:

0 mm

Breite:

0 mm

Beschriftet:

nein

Höhe:

0 mm

Einbaudurchmesser:

22 mm

La capsula del pulsante senza marcatura nera Harmony XB4 di Schneider Electric ha una forma rotonda. È compatibile con i pulsanti Harmony XB4 e XB5. Questo cappuccio per pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo della macchina. È fornito senza marcatura per consentire agli utenti di utilizzarlo per varie modalità operative e funzioni. Può essere facilmente installato e sostituito con unità a pulsante complete compatibili.