Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBA7237 CAPSULA NERA I - ZBA7237

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBA7237 CAPSULA NERA I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - flach

  • Farbe - schwarz

  • Aufdruck ISO-Symbole - Symbol "I"

  • Programmdurchmesser - 22 mm

  • Gravierbar - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

3389119044219

Artikelnummer

SNRZBA7237

Herstellernummer

ZBA7237

Hersteller

SNR

Bauform:

flach

Farbe:

schwarz

Aufdruck ISO-Symbole:

Symbol "I"

Programmdurchmesser:

22 mm

Gravierbar:

nein

Form:

rund

Außendurchmesser:

0 mm

Geeignet für Leuchtdrucktaste:

nein

Geeignet für Drucktaster:

ja

Bedeutung des Aufdrucks:

ohne

Geeignet für Leuchtmelder:

nein

Geeignet für Signalleuchte:

nein

Breite:

0 mm

Geeignet für Wahlschalter:

nein

Höhe:

0 mm

Geeignet für Pilz-Drucktaster:

nein

La capsula con marcatura bianca Harmony XB4 di Schneider Electric ha una forma rotonda con il simbolo "I". È compatibile con i pulsanti Harmony XB4 e XB5. Questo cappuccio per pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo della macchina. Fornito pronto, inciso con un contrassegno relativo al funzionamento della macchina. Può essere facilmente installato e sostituito con unità a pulsante complete compatibili.