Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBE501 ELEMENTO DI CONTATTO NO - ZBE501

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBE501 ELEMENTO DI CONTATTO NO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

3389119042215

Artikelnummer

SNRZBE501

Herstellernummer

ZBE501

Hersteller

SNR

L'elemento di contatto singolo Harmony XB4 di Schneider Electric per la commutazione di alta potenza utilizza morsetti a vite. Ha 1 contatto NO e una ghiera metallica cromata. Questo elemento di contatto, utilizzato per contatti di commutazione ad alta potenza, consente la sostituzione e la configurazione rapide e semplici di prodotti specifici di comando e segnalazione. Può essere facilmente installato e sostituito sulle unità di comando e segnalazione XB4 e XB5 e si collega ai circuiti di comando tramite semplici collegamenti a vite. Protegge gli operatori dai contatti accidentali con circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP69K.