SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBG3131A CHIAVE DI RICAMBIO 3131A - ZBG3131A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des mechanischen Zubehörs - Schlüssel
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110288865
Artikelnummer
SNRZBG3131A
Herstellernummer
ZBG3131A
Hersteller
SNR
Art des mechanischen Zubehörs:
Schlüssel
Le chiavi di ricambio Harmony XB4 di Schneider Electric (chiave n. 3131A) sono disponibili in un set di 2 chiavi. È compatibile con i selettori a cappuccio Harmony XB4 e XB5. Questo set di chiavi è costituito da 2 chiavi di ricambio per garantire un ricambio per un'unità di blocco che consente al personale autorizzato di utilizzare le macchine in modo sicuro. È compatibile con i pulsanti a testa a fungo di blocco standard e le unità a selettore.