SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBGP CAPPUCCIO DI PROTEZIONE SERRATURA - ZBGP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Form - rund
Ausführung - sonstige
Transparent - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389119034616
Artikelnummer
SNRZBGP
Herstellernummer
ZBGP
Hersteller
SNR
Farbe:
schwarz
Form:
rund
Ausführung:
sonstige
Transparent:
nein
La copertura della serratura nera Harmony XB4 di Schneider Electric viene utilizzata per proteggere il cilindro di bloccaggio quando non è inserita alcuna chiave nel blocco. È compatibile con gli interruttori a chiave Harmony XB4 e XB5. È compatibile conl'unità di commutazione a chiave standard.


