SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBL1 CAPSULA BIANCA - ZBL1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - weiß
Form der Linse - rund
Bauform - hoch
Durchmesser - 0 mm
Breite - 0 mm
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
3389110091700
Artikelnummer
SNRZBL1
Herstellernummer
ZBL1
Hersteller
SNR
Farbe der Linse:
weiß
Form der Linse:
rund
Bauform:
hoch
Durchmesser:
0 mm
Breite:
0 mm
Beschriftet:
nein
Höhe:
0 mm
Einbaudurchmesser:
22 mm
La capsula del pulsante sporgente senza marcatura bianca Harmony XB4 di Schneider Electric ha una forma rotonda. È compatibile con i pulsanti Harmony XB4 e XB5. Questo cappuccio per pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo della macchina. È fornito senza marcatura per consentire agli utenti di utilizzarlo per varie modalità operative e funzioni. Può essere facilmente installato e sostituito con unità a pulsante complete compatibili.


